Tubo a doppio getto, 960 mm

Codice art.: 6.394-665.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 6.394-665.0
EAN / GTIN 4039784390782
Codice del produttore 6.394-665.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

regolazione continua della pressione di esercizio direttamente al impugnatura a pieno volume d'acqua. Particolarmente adatto per l'agricoltura (ad es. Pulizia di stalle).

Proprietà:

  • filettatura attacco: M22 x 1,5
  • peso con confezione: 1,6 kg
  • Lunghezza: 960 mm
  • Max. pressione di lavoro: 310 bar
  • Temperatura: Max. 150 °C.