Tubo flessibile alta pressione TL 14 m.

Codice art.: 6.392-976.0
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
Codice articolo 6.392-976.0
EAN / GTIN 4039784836082
Codice del produttore 6.392-976.0
Numero-L L00950 204426
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il tubo flessibile ad alta pressione di alta qualità con coperta in gomma è adatto per l'uso in combinazione con iSolar TL 14. La superficie esterna del tubo ha proprietà di scorrimento particolarmente buone, ideali per ritrarre ed estendere l'asta telescopica.

Proprietà:

  • filettatura attacco: M22 x 1,5
  • peso con confezione: 2,8 kg
  • Lunghezza del manico telescopico: 15 m
  • Temperatura di alimentazione: Max. 155 °C.