Tubo flessibile alta pressione, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5

Codice art.: 6.391-849.0
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
Codice articolo 6.391-849.0
EAN / GTIN 4039784406216
Codice del produttore 6.391-849.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

NW 12/ 155°C/ 250 bar

Proprietà:

  • filettatura attacco: 2 x M22 x 1,5
  • peso con confezione: 5,2 kg
  • Lunghezza: 15 m
  • Max. Pressione: 210 bar
  • Diametro nominale: DN 12
  • Temperatura: Max. 155 °C.