Tubo flessibile alta pressione, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5

Codice art.: 6.391-513.0
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
Codice articolo 6.391-513.0
EAN / GTIN 4039784163652
Codice del produttore 6.391-513.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Con collegamento a vite su due lati, M 22 x 1,5 con protezione anti-attorcigliamento. NW 10/155°C/220 bar

Proprietà:

  • filettatura attacco: 2 x M22 x 1,5
  • peso con confezione: 7 kg
  • Lunghezza: 25 m
  • Max. Pressione: 220 bar
  • Diametro nominale: DN 10
  • Temperatura: Max. 155 °C.