Tubo flessibile alta pressione DN 6, 15 m, per avvolgitubo

Codice art.: 6.391-417.0
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
Codice articolo 6.391-417.0
EAN / GTIN 4039784156050
Codice del produttore 6.391-417.0
Numero-L L00940 1797
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Con AVS-attacco brevettato nella pistola (cuscinetto girevole) e nipplo a innesto attacco per avvolgitubo

Proprietà:

  • peso con confezione: 2,5 kg
  • Lunghezza: 15 m
  • Max. Pressione: 250 bar
  • Diametro nominale: DN 6
  • Temperatura: Max. 155 °C.