Tubo ad alta pressione per alimenti, 10 m, DN 8, 250 bar,

Codice art.: 6.390-704.0
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
Codice articolo 6.390-704.0
EAN / GTIN 4002667580068
Codice del produttore 6.390-704.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

1 x M22 x 1,5 / 1 x raccordo avvolgitubo AVS

NW 8/155°C/250 bar

Proprietà:

  • filettatura attacco: 1 x M22 x 1,5 / 1 x raccordo avvolgitubo AVS
  • peso con confezione: 3 kg
  • Lunghezza: 10 m
  • Max. Pressione: 250 bar
  • Diametro nominale: DN 8
  • Temperatura: Max. 155 °C.