Tubo flessibile per pulizia tubi, DN 6, 20 m, max. 250 bar

Codice art.: 6.390-030.0
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
Codice articolo 6.390-030.0
EAN / GTIN 4002667205572
Codice del produttore 6.390-030.0
Numero-L L00950 203842
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il tubo flessibile per la pulizia dei tubi lungo 20 m è un tubo flessibile ad alta pressione particolarmente flessibile per la pulizia interna tubo (raccordo filettato per ugello R 1/8).

Proprietà:

  • filettatura attacco: M22 x 1,5
  • peso con confezione: 3 kg
  • Lunghezza: 20 m
  • Max. Pressione: 250 bar

Vantaggi:

Tubo flessibile ad alta pressione particolarmente flessibile con coperchio esterno in gomma e rete in acciaio:
  • Ideale per la pulizia dei tubi, è possibile superare anche i colli di bottiglia.
  • Elevata resistenza all'usura e lunga durata.
  • Resistente alla pressione fino a 250 bar.
attacco: 1/8″″:
  • Compatibile con gli ugelli di pulizia dei tubi.