Tubo flessibile ad alta pressione Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Codice art.: 6.390-027.0
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
Codice articolo 6.390-027.0
EAN / GTIN 4002667205541
Codice del produttore 6.390-027.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

NW 8/155°C/400 bar

Proprietà:

  • filettatura attacco: 2 x M22 x 1,5
  • peso con confezione: 6,8 kg
  • Lunghezza: 20 m
  • Max. Pressione: 400 bar
  • Diametro nominale: DN 8
  • Temperatura: Max. 155 °C.