Tubo flessibile ad alta pressione Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 EASY!Lock

Codice art.: 6.110-064.0
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
Codice articolo 6.110-064.0
EAN / GTIN 4054278259628
Codice del produttore 6.110-064.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile ad alta pressione da 10 m elettricamente conduttivo per l'uso in aree pericolose. Lunghezza 10 m, dotata su entrambi i lati di collegamenti a vite manuali EASY!Lock.

Proprietà:

  • filettatura attacco: 2 EASY!Lock
  • peso con confezione: 3,3 kg
  • Lunghezza: 10 m
  • Max. Pressione: 400 bar
  • Diametro nominale: DN 8
  • Temperatura: Max. 155 °C.