Tubo ad alta pressione per alimenti, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 EASY!Lock

Codice art.: 6.110-063.0
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
Codice articolo 6.110-063.0
EAN / GTIN 4054278255569
Codice del produttore 6.110-063.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile ad alta pressione lungo 15 m (DN 6) approvato per la manipolazione di alimenti con collegamento a tamburo AVS, collegamento a vite manuale EASY!Lock e soffitto esterno grigio non imbutente.

Proprietà:

  • filettatura attacco: 2 EASY!Lock
  • peso con confezione: 2,9 kg
  • Lunghezza: 15 m
  • Max. Pressione: 250 bar
  • Diametro nominale: DN 6
  • Temperatura: Max. 155 °C.