Tubo ad alta pressione per alimenti, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Codice art.: 6.110-051.0
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
Codice articolo 6.110-051.0
EAN / GTIN 4054278255521
Codice del produttore 6.110-051.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile ad alta pressione (DN 6), lungo 10 m, con soffitto esterno grigio, senza imbutitura. Approvato per l'uso nel settore alimentare. Entrambi i lati con collegamento a vite EASY!Lock rapido e stabile.

Proprietà:

  • filettatura attacco: 2 EASY!Lock
  • peso con confezione: 2,6 kg
  • Lunghezza: 10 m
  • Max. Pressione: 250 bar
  • Diametro nominale: DN 8
  • Temperatura: Max. 155 °C.