Tubo flessibile alta pressione, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Codice art.: 6.110-043.0
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
Codice articolo 6.110-043.0
EAN / GTIN 4054278256825
Codice del produttore 6.110-043.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La lunghezza di 20 m e il collegamento a vite manuale EASY!Lock estremamente comodo e veloce su entrambi i lati sono tra le caratteristiche principali di questo tubo flessibile ad alta pressione (DN 10).

Proprietà:

  • filettatura attacco: 2 EASY!Lock
  • peso con confezione: 5,5 kg
  • Lunghezza: 20 m
  • Max. Pressione: 220 bar
  • Diametro nominale: DN 10
  • Temperatura: Max. 155 °C.