Tubo flessibile alta pressione, 15 m, DN 6, 250 bar,

Codice art.: 6.110-037.0
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
Codice articolo 6.110-037.0
EAN / GTIN 4054278194509
Codice del produttore 6.110-037.0
Numero-L L00950 200081
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

1 x EASY!Lock / 1 x raccordo per avvolgitubo AVS

tubo flessibile ad alta pressione (DN 6), lungo 15 m, fino a 250 bar pressione di lavoro. Con ANTI!Twist per avvolgitubo con AVS-attacco. Il 2. L'estremità è dotata di collegamento a vite manuale EASY!Lock.

Proprietà:

  • filettatura attacco: 1 raccordo per avvolgitubo EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
  • peso con confezione: 2,6 kg
  • Lunghezza: 15 m
  • Max. Pressione: 250 bar
  • Diametro nominale: DN 6
  • Temperatura: Max. 155 °C.