Tubo flessibile alta pressione Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar,

Codice art.: 6.110-028.0
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
Codice articolo 6.110-028.0
EAN / GTIN 4054278194400
Codice del produttore 6.110-028.0
Numero-L L00940 1755
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

1 x EASY!Lock / 1 x raccordo

avvolgitubo AVS tubo alta pressione da 20 m (DN 8) per pressioni fino a 400 bar. Con raccordo avvolgitubo AVS e inserto in acciaio a 2 pieghe. Raccordo manuale EASY!Lock sull'altro lato del tubo.

Proprietà:

  • filettatura attacco: 1 raccordo per avvolgitubo EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
  • peso con confezione: 6,1 kg
  • Lunghezza: 20 m
  • Max. Pressione: 400 bar
  • Diametro nominale: DN 8
  • Temperatura: Max. 155 °C.