Mola per dispositivo di ravvivatura AV500, Modello: SC120

Codice art.: 599650 SC120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 120
Specifiche tecniche C120J5V15
⌀ Disco D 75 mm
Larghezza disco T 20 mm
⌀ Foro H 12,7 mm
Per dischi abrasivi di grana ≤91 µm
Per dimensione disco abrasivo universale mm
Tipo di prodotto Mola di ravvivatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 599650 SC120
EAN / GTIN 9003174820819
Codice del produttore 473304
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

Carburo di silicio verde.

Uso:

Ravvivatura di mole diamantate e al CBN.
Successiva affilatura con un’apposita pietra; uso a secco.

Per:

Dispositivo di ravvivatura AV500 n. art. 599600.