06IR 24 UN IC908 IC908 Inserti a profilo completo per filettatura interna UN (UN, UNC, UNF, UNEF), per lavorazioni generali

Codice art.: 5990971
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 5990971
EAN / GTIN 7291075444698
Codice del produttore 5990971

Descrizione

Descrizione:

Inserti Laydown per Filettatura, Diametro inscritto (IC) 4 mm, Lunghezza inserto (INSL) 6.88 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.08 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 1
  • Diametro inscritto (IC): 4 mm
  • Lunghezza inserto (INSL): 6.88 mm
  • Profile Distance EY (PDY): 0.6 mm
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Filetti per pollice (TPI): 24 Threads/″