• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mola abrasiva combinata al CBN Deckel S0 / S0E D×T×H (mm), 100×30×20, Modello: B64

Codice art.: 597122 B64
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Lavorazione: Rettifica di utensili
  • Sigla materiale abrasivo: CBN
  • Forma: 11A2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica di utensili
Materiale abrasivo Nitruro di boro cubico
Sigla materiale abrasivo CBN
Grana B64
Specifiche tecniche B64C50B HSS
Forma 11A2
⌀ Disco D 100 mm
Larghezza disco T 30 mm
⌀ Foro H 20 mm
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale 8 mm
Altezza rivestimento abrasivo X 2 mm
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 597122 B64
EAN / GTIN 9003171749335
Codice del produttore 174933
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive a tazza con rivestimento al CBN o diamantate.
Mole abrasive ad alte prestazioni per utensili con rivestimento superabrasivo (al CBN o diamantate) in legante di resina sintetica per la massima durata con elevata capacità di asportazione uniforme. Il corpo portante con sistema a sandwich in materiale composito di alluminio assicura un’elevata riduzione delle vibrazioni e quindi una rettifica silenziosa con risultati costanti e ottima qualità superficiale.

Uso:

Per eseguire lavorazioni su metallo duro e HSS senza sostituire il corpo abrasivo per Deckel S0 / S0E. Possibilità di utilizzo a coppia con n. art. 597111 / 597112 o 597121 / 597122.
Rivestimento al CBN per la rettifica ad alte prestazioni di materiali a truciolo lungo, a contenuto di ferro come per esempio acciai al cromo temprati, altamente legati e materiali HSS (incluse qualità metalceramiche) e leghe a base di nichel. Specifiche tecniche: B17C50B, B64C50B HSS.