Cardigan donna con softshell grigio scuro/nero L

Codice art.: 594325369799L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore dunkelgrau / schwarz
Taglia unisex L
Tipo di prodotto Golf

Identificazione e classificazione

Codice articolo 594325369799L
EAN / GTIN 7330509858400
Codice del produttore 594325369799L
Numero-L L00980 6060
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
97% poliestere, 3% elastan, maglia jacquard, un lato spazzolato, elasticizzato, 290 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo inferiore regolabile con elastico
Cuffia con elastico

Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera

Dettagli
Sezioni delle spalle rinforzate

Funzionalità
Taglio donna, Vita affusolata

Chiusura frontale
Cerniera in plastica a due vie, Pattina antivento interna

Descrizione:

  • Giacca in maglia dal taglio femminile, con colletto ben disegnato e qualità del pile imbattibilmente confortevole
  • Questa giacca con cerniera a due vie sul davanti è realizzata in un materiale unico che può essere meglio descritto come pile tridimensionale
  • Il materiale spazzolato conferisce alla giacca un aspetto con motivo 3D, morbido, La giacca è rinforzata con materiale softshell nelle maniche, nelle spalle e nell'orlo posteriore per una maggiore durata, e poiché non c'è softshell sotto le ascelle la ventilazione è migliore
  • Aree eccellenti per il profiling aziendale, ma altrettanto valide fuori dal lavoro come sul lavoro
  • Disponibile anche nel modello da uomo 5942