Cardigan con softshell rosso ruggine/nero XXS

Codice art.: 594025365999XXS
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
Codice articolo 594025365999XXS
EAN / GTIN 7330509813348
Codice del produttore 594025365999XXS
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
97% poliestere, 3% elastan, maglia jacquard, un lato spazzolato, elasticizzato, 290 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo inferiore regolabile con elastico
Cuffia con elastico

Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera

Dettagli
Sezioni delle spalle rinforzate
Cappuccio fisso

Chiusura frontale
Cerniera in plastica unidirezionale, Pattina antivento interna

Descrizione:

  • Giacca lavorata a maglia con cappuccio dal design elegante e dall'imbattibile qualità di pile confortevole
  • Questa giacca è dotata di un nuovo materiale unico che può essere descritto al meglio come un pile tridimensionale
  • Il materiale spazzolato conferisce alla giacca il suo aspetto con comfort elastico e flessibile e calore quando necessario
  • Per una maggiore durata, Per una maggiore durata, ci sono pannelli softshell di rinforzo nelle aree esposte della giacca e, poiché non c'è softshell nelle ascelle, la ventilazione è migliorata
  • La 5940 ha superfici di profilatura eccellenti, ma si adatta altrettanto bene al lavoro come al tempo libero
  • È garantito che vi piacerà comunque