Rettifica in piano pendolare con mole ceramiche convenzionali 300 x 50 x 127 mm 92A 462 H23 V237 W2 /32 A

Codice art.: 590725
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 590725
EAN / GTIN 9003175907250
Codice del produttore 590725
Numero-L L50140 792
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo disco per rettifica in piano pendolare garantisce un impiego universale su acciai altolegati e HSS. Ciò è ottenuto grazie all’impiego di corindoni speciali e miscele con corindoni sinterizzati combinati con speciali sistemi di legante. Le migliori prestazioni di asportazione possono essere ottenute con miscele di corindone sinterizzato come 454A. Il livello di qualità immediatamente superiore è il disco VIB-STAR CBN di Tyrolit con legante in resina sintetica.

Proprietà:

  • Forma: diritte
  • Grandezza della grana: 46
  • Vs /max: 32 m/s..
  • Specifiche : 92A 462 H23 V237 W2 /32 A
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 300 x 50 x 127 mm
  • Diametro: 300 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foro: 127 mm
  • Materiali adatti: HSS, acciaio

Vantaggi:

  • Buone prestazioni di asportazione
  • Ampio campo di impiego
  • Elevata redditività

Uso:

  • Per la rettifica in piano pendolare di pezzi in acciai altolegati e HSS