MultiCheck scala M 14x1,5 6H

Codice art.: 590016
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
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 590016
EAN / GTIN 4046122294930
Codice del produttore 590016
Numero-L L40150 25
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

MultiCheck scala M 14x1,5 tolleranza 6HScala MultiCheckPrecisione di lettura 0,5 mm- Un unico strumento di misura per controllare sia la precisione della dimensione del filetto che la profondità del filetto- Tempo del ciclo di misurazione della filettatura ridotto del 50- Profondità della filettatura fino a 4xD può essere misurata (max. 80 mm)- Applicazione dei tamponi standard leggermente modificataSemplice sostituzione dei tamponi usurati- Lettura affidabile della profondità della filettatura dalla bussola di misura o dalla lettura digitale- Versione rivestita su richiesta