• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Sega a tazza in bimetallo Power Change Plus, Diametro: 32mm

Codice art.: 589790 32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Diametro (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Denti / pollice: 4-5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Change Plus
Denti / pollice 4-5
Diametro 32 mm
Materiali adatti acciaio; Alluminio; acciaio legato; Legno
Profondità di taglio massima 44 mm
Numero di giri consigliato, acciaio 275 min-1
Numero di giri consigliato, INOX 140 min-1
Numero di giri consigliato, alluminio 410 min-1
Tipo di prodotto Sega da traforo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 589790 32
EAN / GTIN 3165140949767
Codice del produttore 2608594207
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Sega a tazza in HSS-bimetallo estremamente robusta e di lunga durata. Dentatura progressiva per garantire un taglio rapido e un’evacuazione dei trucioli ottimale. Il sistema Power Change Plus consente di effettuare il cambio in modo rapido senza adoperare gli strumenti della sega a tazza. Massima profondità di taglio per tutte le dimensioni 44 mm.

Uso:

Impiego su macchine fisse e a conduzione manuale. Per tutti i materiali come acciaio, alluminio, acciaio legato e legno.

Raccomandazioni:

La qualità del taglio dipende dal numero di giri e dalla temperatura corretti. L’uso di olio da taglio (ad esempio n. art. 084205 Dim. 0,25) allunga la durata e permette un avanzamento dei lavori più rapido.