Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 937HBF

Codice art.: 588700 937HBF
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (6,62 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 4-12
  • Profilo in metallo (aperto): < 100
  • Tipo di taglio: taglio diritto rapido (grezzo)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 1,8 + 2,1 + 2,5 mm
Lunghezza lama 150 mm
Descrizione 937HBF
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Spessore lamiera (lamiera forata) 4-12 mm
Profilo in metallo (aperto) < 100 mm
Tipo di taglio taglio diritto rapido (grezzo)
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 588700 937HBF
EAN / GTIN 4059952622422
Codice del produttore 2608658997
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghe frontali a gattuccio per metallo.
Per tagliare con un’ efficacia durevole tubi e profili metallici dalle pareti spesse.

Fornitura:

5 lame.