{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale per lame | BiM | |
| Passo dentatura | 1,8 + 2,6 mm | |
| Lunghezza lama | 300 mm | |
| Descrizione | 1222VF | |
| Idoneità | _1222VF | |
| Ottimizzato per il materiale | Legno con metallo | |
| Spessore piano (legno con inclusioni metalliche) | < 250 mm | |
| Macchina di propulsione | Sega frontale | |
| Tipo di taglio | taglio diritto fine; taglio raso | |
| Numero di lame | 5 | |
| Tipo di prodotto | Lama per seghe alternative |
| Codice articolo | 588615 1222VF | |
| EAN / GTIN | 4067263125112 | |
| Codice del produttore | 588615 1222VF | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |