Strumento di inserimento del quadrato di calibrazione Quadrato esterno 3/8″ Wkz.Aufn.14 x 18

Codice art.: 58243012
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Testa a innesto con attacco quadro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 58243012
EAN / GTIN 4018754241866
Codice del produttore 58243012
Numero-L L60010 5615
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Senza sfera o perno (adatto solo per la calibrazione)
  • Risultati di misura ottimali durante la calibrazione grazie alla riduzione delle forze laterali

Proprietà:

  • Quadrato esterno [pollici]: 3/8 ″
  • Dim.: 12
  • Altezza mm (h): 21,5 mm
  • S: 25 mm
  • Dimensione del portautensili [interno4kt]: 14 x 18 mm
  • Peso: 199 g
  • Larghezza mm (b): 27 mm