Seghetto in metallo con lama bimetallica, 24 denti, Lunghezza lama: 300mm

Codice art.: 580750 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
507 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lama (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Lunghezza lama: 300

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denti / pollice 24
Lunghezza lama 300 mm
Tipo di prodotto Seghetto in metallo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 580750 300
EAN / GTIN 4062406128579
Codice del produttore 580750 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Archetto robusto con componenti in alluminio pressofuso. Tensione massima della lama fino a 1500 N, regolabile facilmente mediante la ghiera di serraggio integrata nell’impugnatura. Possibilità di fissare la lama a 40° per tagli a livello. Ulteriori lame supplementari possono essere alloggiate nel corpo. Lunghezza complessiva 405 mm.
Munita di un archetto di alta qualità, la minisega ad arco si contraddistingue per le lame serrate nell'archetto a forma di U. Il limite della profondità di taglio delle miniseghe ad arco manuali viene determinato dalla distanza tra la lama e l'archetto. Questa forma di attacco consente di utilizzare lame particolarmente sottili, che in altri tipi di seghe rischierebbero di piegarsi durante un'operazione di taglio bilaterale o a spingere. Le lame sottili per seghe manuali permettono di ridurre il processo di asportazione truciolo grazie alla bassa larghezza di taglio durante la lavorazione. Questo tipo di sega rappresenta quindi il modello standard delle seghe manuali impiegate nella lavorazione dei metalli.
Altezza telaio 110 mm.

Fornitura:

Inclusa lama manuale bimetallica HOLEX n. art. 582970.