CH. POLIG. LUNGHE 11/16X13/16

Codice art.: 57L.11/16X13/16
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 57L.11/16X13/16
EAN / GTIN 3662424023972
Codice del produttore 57L.11/16X13/16
Numero-L L60130 11250
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessore del prodotto: Chiave a gomito lunga 15° a doppio anello
  • Profilo a parete sottile per la massima accessibilità
  • Per il montaggio e la manutenzione dei motori
  • Profilo OGV a dodici lati per un serraggio potente
  • Finitura nera fosfatata

Proprietà:

  • A [″″]: 11/16x13/16
  • B x B1 [mm]: 25.4x30
  • E x E1 [mm]: 14x15.1
  • H [mm]: 7.8
  • L [mm]: 396.1
  • [g]: 503