Vassoio di stoccaggio

Codice art.: 5792620
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Ripiano di smistamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5792620
EAN / GTIN 4010886579268
Codice del produttore 5792620
Numero-L L60160 5000
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Divisa in 4 scomparti
Per lamiere con fori quadri 10 x 38 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 456 mm
  • Altezza totale [mm]: 50 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 100 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • per fori quadrati 10 x 38 mm: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no