TYROLIT FSC Disco per taglio pavimentazioni 450x3,6x25,4 PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 574856
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
Codice articolo 574856
EAN / GTIN 9009015748564
Codice del produttore 574856
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Macchine fino a 15 kW , per conglomerati cementizi da morbidi a molto duri.
  • Dettagli: Fino a un diametro 600 mm saldato a laser.
  • Con foro di riferimento per controllare facilmente la consunzione in altezza dei segmenti.
  • Per i dischi con foro di 35 mm viene fornito un anello di riduzione di 35-25,4 mm.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE DIAMANT C7W
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 40 - 3,6 - 12
  • Dimensioni (P x P x a): 450 x 3,6 x 25,4 mm
  • Diametro: 450 mm
  • Spessore: 3,6 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Seghe a pavimento

Vantaggi:

  • Ampio campo di impiego

Materiale:

  • Calcestruzzo
  • Calcestruzzo

Per:

  • Tagliagiunti