TYROLIT FSA Disco per taglio pavimentazioni 300x3,2x25,4 PREMIUM asfalto

Codice art.: 574838
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
Codice articolo 574838
EAN / GTIN 9009015748380
Codice del produttore 574838
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Macchine fino a 15 kW , per conglomerati cementizi da morbidi a molto duri.
  • Dettagli: Fino al diametro 600 mm saldati al laser.
  • Con segmenti di protezione contro l'usura prematura del disco nell'area di contatto (effetto undercutting) e foro di riferimento per controllare facilmente la consunzione in altezza dei segmenti.
  • Per i dischi con foro 35 mm viene fornito un anello di riduzione di 35–25,4 mm.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE DIAMANT C7SW
  • Idoneità dei materiali: Asfalto
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 40 - 3,2 - 9
  • Dimensioni (P x P x a): 300 x 3,2 x 25,4 mm
  • Diametro: 300 mm
  • Spessore: 3,2 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Grana: 30
  • Strumento per: Seghe a pavimento

Vantaggi:

  • Ampio campo di impiego
  • Segmenti di protezione angolati
  • Foro di misurazione

Materiale:

  • Asfalto
  • Asfalto

Per:

  • Tagliagiunti