Spazzola per superfici filo in acciaio 0,30 mm, ⌀ Spazzola D1: 50mm

Codice art.: 574750 50
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.575 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 50 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Spessore setole 0,3 mm
Lunghezza utile H1 28 mm
Numero massimo giri 10.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 574750 50
EAN / GTIN 4017359005576
Codice del produttore 435162
Produttore/persona responsabile LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole per superfici con ⌀ Gambo di 6 mm.

Uso:

Su smerigliatrici diritte, alberi flessibili o su macchine stazionarie. Per la pulizia e la sbavatura di superfici da piccole a medio-grandi.