{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale guarnizione | Filo di ottone | |
| ⌀ Spazzola D1 | 40 mm | |
| Spessore setole | 0,2 mm | |
| Larghezza utile L1 | 10 mm | |
| Lunghezza utile H1 | 9 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
| Trecce | ondulata | |
| Numero massimo giri | 18.000 min-1 | |
| Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
| Codice articolo | 574350 40X10 | |
| EAN / GTIN | 4017359007099 | |
| Codice del produttore | 414542 | |
| Produttore/persona responsabile | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |