Spazzole di pulizia speciali per sistema di cambio rapido ⌀ 115 mm, Grana: 120

Codice art.: 573531 120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    40,25 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    33,54 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 120
Colore bianco
Numero massimo giri 12.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 573531 120
EAN / GTIN 9003173146330
Codice del produttore 34570193
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

Le spazzole per la pulizia speciale ad alta stabilità sono corpi abrasivi omogenei, composti da una miscela di grana ceramica dalla forma precisa e ossido di alluminio, che si caratterizzano per una durata straordinaria. Molto flessibili e adattabili.

Uso:

Su quasi tutti i materiali con la massima sicurezza di lavoro possibile. Rimozione di ruggine, residui di colla, colore, leggeri graffi e bave. Per dissolvenza e rifinitura, lucidatura, pulizia e sbavatura.
Con attacco M14 integrato per l’utilizzo diretto su smerigliatrici angolari senza ulteriori accessori.