Spazzola a tazza filo in INOX 0,30 mm, ⌀ spazzola D1: 60mm

Codice art.: 573205 60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
679 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ spazzola D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione filo INOX
⌀ Spazzola D1 65 mm
Filettatura M M14
Spessore setole 0,3 mm
Lunghezza utile H1 20 mm
Trecce ondulata
Numero massimo giri 12.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 573205 60
EAN / GTIN 4067263906919
Codice del produttore 573205 60
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Filo ondulato saldamente unito al corpo in acciaio. Per l’impiego su smerigliatrici angolari e macchine fisse.
Con filettatura interna M14.
Con filettatura interna M14.

Uso:

Per la lavorazione di superfici, per sbavare, togliere la ruggine, lucidare, asportare colore, mani di fondo, vernice, scorie, ecc.