NTD13-P6 ″ M IP67, 0-6 ″, Digimatic, IP67, Rolle

Codice art.: 573-734-20
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
  • Grado di protezione IP: IP 67
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
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 573-734-20
EAN / GTIN 4946368726892
Codice del produttore 573-734-20
Numero-L L40010 13251
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I calibri con superfici di misurazione strette per la misurazione di scanalature dell'albero offrono i seguenti vantaggi: Superfici di misurazione con punta in metallo duro per misurazioni esterne Le superfici di misurazione strette consentono misurazioni in punti difficili da raggiungere

Proprietà:

Accuratezza: ±0,001″.
Intervallo di misura: 0-6″.

Download & documenti

Prodotti correlati