Calibro di centraggio digitale in ABS, IP67 10,1-300 mm, bordo/centro

Codice art.: 573-719-20
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
Codice articolo 573-719-20
EAN / GTIN 4946368846439
Codice del produttore 573-719-20
Numero-L L40010 14022
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il calibro ABSOLUTE con display superiore offre i seguenti vantaggi: Specialmente per misurare la distanza dal centro del foro o la distanza dal bordo al centro del foro. Grazie al display montato in alto, i valori misurati possono essere letti facilmente.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 10,1 - 300
Incremento cifre: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 11 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola, con batteria inclusa.
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale