Calibro di centraggio digitale in ABS, IP67 10,1-200 mm, bordo/centro

Codice art.: 573-718-20
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
Codice articolo 573-718-20
EAN / GTIN 4946368846422
Codice del produttore 573-718-20
Numero-L L40010 14237
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Popis:

ABSOLUTE posuvné měřítko s horním displejem nabízí následující výhody: Zejména pro měření vzdálenosti středu díry nebo vzdálenosti mezi hranou a otvorem. Díky výše uvedenému displeji lze naměřené hodnoty snadno přečíst.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 10,1 - 200
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 11 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici, včetně baterie.
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání