NTD22-20PKX IP67, ABS Calibro speciale

Codice art.: 573-677
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
Codice articolo 573-677
EAN / GTIN 4946368574448
Codice del produttore 573-677
Numero-L L40010 6318
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questi calibri, appositamente progettati per la marcatura, offrono i seguenti vantaggi: Le superfici di misura in carburo di tungsteno consentono una marcatura fine del pezzo.

Proprietà:

Gamma: 0-200 mm
Precisione: ±0,02 mm
Display: LCD, altezza caratteri 9 mm (150 mm, 200 mm) 10,2 mm (300 mm)
Pollici-Metrico: Metrico
Precisione: ±0,02 mm (escluso errore di quantizzazione)
Consegnato: In una valigetta, compresa 1 batteria

Download & documenti

Prodotti correlati