Calibro a corsoio in ABS, interno, 10-160 mm, Digimatic, IP67, rotolo

Codice art.: 573-645-20
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
  • Grado di protezione IP: IP 67
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
Intervallo di misurazione 10,1 mm - 160 mm
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 573-645-20
EAN / GTIN 4946368726946
Codice del produttore 573-645-20
Numero-L L40010 11974
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questi calibri consentono misurazioni all'interno di una scanalatura. Offrono i seguenti vantaggi: Design speciale per misurazioni interne in punti di misurazione difficili da raggiungere

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 10,1 - 160
Incremento cifre: 0,01 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale

Download & documenti

Prodotti correlati