Calibro a corsoio digitale in ABS (punto), 0-150 mm, Digimatic, IP67

Codice art.: 573-622-20
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
  • Grado di protezione IP: IP 67
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
Alimentazione Funzionamento a batteria
Campo di misura 0 mm - 150 mm
Metrologia digital
Grado di protezione IP IP 67
Tipo di prodotto Calibro a corsoio per scanalature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 573-622-20
EAN / GTIN 4946368726816
Codice del produttore 573-622-20
Numero-L L40010 11637
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questi calibri a punta con gambe di misurazione finemente rettificate offrono i seguenti vantaggi: Le gambe di misurazione consentono di misurare in punti difficili da raggiungere. Con questo calibro è possibile misurare piccole scanalature e scanalature

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 150
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale

Download & documenti

Prodotti correlati