Calibro a corsoio ABSOLUTE Digimatic, 1000 mm / 40 "

Codice art.: 572-597-10
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
Campo di misura 0 mm - 1.000 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Metrologia digital
Tipo di prodotto Riga di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 572-597-10
EAN / GTIN 4946368424859
Codice del produttore 572-597-10
Numero-L L40010 14353
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro integrato con scala capacitiva ASSOLUTA offre i seguenti vantaggi: Il punto zero viene impostato una volta e viene salvato come punto zero assoluto fino al prossimo cambio della batteria

Proprietà:

Impostazione dello zero: Sì
Incremento cifre: 0,01 mm o 0,01 mm/0,0005″.
Precisione: 0,07 mm/0,0025″.
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Una batteria