Pinza ABSOLUTE Digimatic da incasso, 150 mm / 6 ", orizzontale

Codice art.: 572-211-30
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
Campo di misura 0 mm - 150 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Metrologia digital
Tipo di prodotto Riga di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 572-211-30
EAN / GTIN 4946368727301
Codice del produttore 572-211-30
Numero-L L40010 13900
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Calibro da incasso ABSOLUTE Digimatic Calibro da incasso elettronico capacitivo con scala assoluta Impostazione unica della posizione zero, che rimane quindi il punto zero assoluto fino al successivo cambio batteria

Proprietà:

Impostazione dello zero: Sì
Campo di misura: 0-6″/ 0-150 mm
Valore del passo della cifra: 0,0005″/ 0,01 mm
Precisione: 0,001″/ 0,03 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Una batteria