Spazzola conica a centro depresso filo in acciaio 0,50 mm, ⌀ Spazzole D× filettatura M: 100XM14mm

Codice art.: 571300 100XM14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
331 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× filettatura M (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Filettatura M: M14

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 100 mm
Filettatura M M14
Spessore setole 0,5 mm
Larghezza utile L1 12 mm
Lunghezza utile H1 20 mm
Trecce intrecciato verso sinistra
Numero di trecce 18
Numero massimo giri 12.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola conica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 571300 100XM14
EAN / GTIN 4017359041444
Codice del produttore 471257
Produttore/persona responsabile LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola conica a centro depresso con filo liscio 0,50 mm, intrecciato e fissato saldamente nel corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.

Uso:

Intrecciate verso sinistra per evitarne l’incurvatura precoce.
Ideale per la lavorazione di punti difficilmente accessibili e per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, ravvivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.
Con filettatura interna M14, per l'attacco diretto in smerigliatrici angolari.