Spazzola circolare filo in INOX 0,50 mm, ⌀ Spazzole D1× ⌀ Foro d 1 / filettatura M: 115X22mm

Codice art.: 571250 115X22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
178 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D1× ⌀ Foro d 1 / filettatura M (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo INOX
⌀ Spazzola D1 115 mm
⌀ Foro d1 22 mm
Spessore setole 0,5 mm
Larghezza utile L1 14 mm
Lunghezza utile H1 24 mm
Trecce intrecciato verso sinistra
Numero di trecce 20
Numero massimo giri 12.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 571250 115X22
EAN / GTIN 4017359013687
Codice del produttore 472811
Produttore/persona responsabile LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola circolare diritta con filo liscio 0,50 mm, intrecciata e fissatpo saldamente nel corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.

Uso:

Intrecciate verso sinistra per evitarne l’incurvatura precoce.
Per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, ravvivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.