Profondimetro digitale ABS, 0-150 mm, Digimatic

Codice art.: 571-301-20
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
  • Grado di protezione IP: IP 67
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
Campo di misura 0 mm - 150 mm
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 571-301-20
EAN / GTIN 4946368727226
Codice del produttore 571-301-20
Numero-L L40010 11810
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Visualizzazione diretta dei risultati di misura. Premendo il tasto offset, la larghezza del gancio viene compensata

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 150
Incremento cifre: 0,01 mm
Precisione: ±0,03 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola, con batteria inclusa.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni

Download & documenti

Prodotti correlati