Digim. Misura profondità 0-1 ", 0-1 ", Digimatic

Codice art.: 571-200-20
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 571-200-20
EAN / GTIN 4946368727356
Codice del produttore 571-200-20
Numero-L L40010 13437
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il misuratore di profondità del battistrada per pneumatici ABSOLUTE Digimatic offre i seguenti vantaggi: Emissione dati Scala ABSOLUTE integrata

Proprietà:

Precisione: ± 0,02 mm / 0,0005 ″
Campo di misura: 0 - 1 ″
Valore di graduazione: 0,005″/0,01 mm
Precisione: ±0,02 mm/0,0005
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,02 mm/0,0005″.
Precisione di ripetizione: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Velocità massima di reazione: illimitata mm/s. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrici: Pollici/metrici
Volume di fornitura: Fornito in scatola, batteria inclusa
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni

Download & documenti

Prodotti correlati