{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale guarnizione | filo di ottone | |
| Larghezza spazzola | 22 mm | |
| ⌀ Foro d1 | 50 mm | |
| ⌀ Anello riduttore | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
| Lunghezza utile H1 | 47,5 mm | |
| Numero massimo giri | 6.000 min-1 | |
| Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
| Codice articolo | 570250 200X25 | |
| EAN / GTIN | 4017359014165 | |
| Codice del produttore | 365542 | |
| Produttore/persona responsabile | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |