Misuratore di altezza Digi in pollici

Codice art.: 570-244
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Misuratore di altezze

Identificazione e classificazione

Codice articolo 570-244
EAN / GTIN 4946368374871
Codice del produttore 570-244
Numero-L L40010 8585
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il misuratore di altezza e incisione Digimatic-HDS Digimatic ABSOLUTE offre i seguenti vantaggi: Regolazione micrometrica della scala ABSOLUTE integrata per un posizionamento preciso Punteggiatore con punta in metallo duro Con volantino per una regolazione grossolana e fine (solo 570-3xx) Emissione dati

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 8
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Precisione: ±0,03 mm/0,002″.
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,002″/±0,03 mm
Regolazione fine: 4 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,03 mm/0,002″.
Scala: scala lineare elettronica ABSOLUTE
Display: LCD, 6 cifre
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
± Commutazione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Include 1x batteria, pennarello e supporto
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5000 ore

Download & documenti

Prodotti correlati