CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

Codice art.: 57.19X22
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 57.19X22
EAN / GTIN 3148511134009
Codice del produttore 57.19X22
Numero-L L60130 5841
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: La forma a mezzaluna permette di azionare dadi che non possono essere raggiunti con utensili convenzionali
  • Testa con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Cromato, finitura satinata.

Proprietà:

  • A [mm]: 19X22
  • B x B1 [mm]: 28,2 x 32,2
  • E x E1 [mm]: 9,9 x 11,3
  • E3 [mm]: 15.5
  • H x H1 [mm]: 66.5 x 78.5
  • W [mm]: 235
  • L [mm]: 255
  • [g]: 280