CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

Codice art.: 57.16X18
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 57.16X18
EAN / GTIN 3148511133804
Codice del produttore 57.16X18
Numero-L L60130 4264
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: La forma a mezzaluna permette di azionare dadi che non possono essere raggiunti con utensili convenzionali
  • Testa con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Cromato, finitura satinata.

Proprietà:

  • A [mm]: 16X18
  • B x B1 [mm]: 25,2 x 27,8
  • E x E1 [mm]: 9,0 x 10,0
  • E3 [mm]: 13.8
  • H x H1 [mm]: 56.0 x 67.2
  • W [mm]: 200
  • L [mm]: 220
  • [g]: 215